ハンマーキャスター
420SRP・固定車(イモノ一体車輪)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
100
100
65
75
車輪径D(Φmm)
100
100
65
75
取付高(mm)
132
132
85
93
取付高H(mm)
132
132
85
93
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37971963
品番
420SRP-C100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
120
取付座(mm)
90×90
取付ピッチ(mm)
90×90
取付高(mm)
132
材質(車輪)
イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)
30
金具仕上
三価クロム化成処理
取付座A×B(mm)
90×90
車輪No.
426S-C100
ストッパー
なし
取付高H(mm)
132
車輪径D(Φmm)
100
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
68×68(71×71)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
CADデータダウンロード