ハンマーキャスター
420SRP・固定車(イモノ一体車輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車輪径(Φmm)
125
100
65
75
車輪径D(Φmm)
125
100
65
75
取付高(mm)
168
132
85
93
取付高H(mm)
168
132
85
93
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37971972
品番
420SRP-C125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
150
取付座(mm)
106×111
取付ピッチ(mm)
106×111
取付高(mm)
168
車輪幅(mm)
33
金具仕上
三価クロム化成処理
取付座A×B(mm)
106×111
車輪No.
426S-C125
車輪
イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパー
なし
取付高H(mm)
168
車輪径D(Φmm)
125
取付穴径P(Φmm)
11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
75×75(80×80)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37971972
420SRP-C125
06998583
420SRP-C125
Sシリーズ固定イモノ車125mm
ハンマーキャスター
1個
¥
3,598
税込
¥
3,958
注文コードが変更になりました