420SRP-PB75 420SRP・固定車(フェノール一体(B入)車輪) ハンマーキャスター 37972173

420SRP・固定車(フェノール一体(B入)車輪)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)75
車輪径D(Φmm)75
取付高(mm)93
取付高H(mm)93
内容量1個注文コード37972173品番420SRP-PB75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)80取付座(mm)70×60取付ピッチ(mm)55×42取付高(mm)93材質(車輪)フェノール一体車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60車輪No.428S-PB75ストッパーなし取付高H(mm)93車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする