曜日別特売
420SRP-PH150 420SRP・固定車(フェノール一体車輪) ハンマーキャスター 37972191

420SRP・固定車(フェノール一体車輪)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
車輪径(Φmm)150
車輪径D(Φmm)150
取付高(mm)190
取付高H(mm)190
内容量1個注文コード37972191品番420SRP-PH150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)160取付座(mm)106×111取付ピッチ(mm)106×111取付高(mm)190材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)42金具仕上三価クロム化成処理取付座A×B(mm)106×111車輪No.428S-PH150ストッパーなし取付高H(mm)190車輪径D(Φmm)150取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80)キャスタータイププレート式固定車キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする