ハンマーキャスター
420SRP・固定車(フェノール一体車輪)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
75
100
150
50
75
車輪径D(Φmm)
75
100
150
50
75
取付高(mm)
93
132
190
70
93
取付高H(mm)
93
132
190
70
93
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37972216
品番
420SRP-PH75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
80
取付座(mm)
70×60
取付ピッチ(mm)
55×42
取付高(mm)
93
材質(車輪)
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)
27
金具仕上
三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)
55×42
取付座A×B(mm)
70×60
車輪No.
428S-PH75
ストッパー
なし
取付高H(mm)
93
車輪径D(Φmm)
75
取付穴径P(Φmm)
8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
CADデータダウンロード