ハンマーキャスター
ステンレス専用車輪(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)439S0E-UB
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
37972602
品番
439SE-UB85
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
車輪径(Φmm)
85
車輪幅(mm)
27
ボス幅H(mm)
30
穴径d(Φmm)
8.1
RoHS指令(10物質対応)
対応