曜日別特売
505SA-RB100 505SA軽量足場用キャスター(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター 37973083

505SA軽量足場用キャスター(鉄板ホイール・ゴム車・B入)

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)100
取付高(mm)132
車輪幅(mm)32
内容量1個注文コード37973083品番505SA-RB100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)100軸径×軸長(mm)35×4山/1”×300取付高(mm)132材質(車輪)ゴム(ボールB入)車車輪幅(mm)32取付方式ネジ込み式金具仕上ユニクロメッキ車輪No.435S-RB100旋回半径(mm)86ストッパートータルロック付偏心E(mm)35軸長L(mm)300偏芯E(mm)35ねじ寸法T35×4山/1”RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35692772
2025-03-03
用途: シート工事
マルモシート

ロックの仕方が従来うちが使用しているキャスターとは逆でした。
従来はロックを上にすると解除になりますが、この製品はその逆です。
ロックを上にすると解除になります。
購入した当初は慣れずに使用しづらいと感じましたが
ロック時の強さがいいのでリピート購入です。

対象商品 : 35692772
2016-11-30
用途: 高所作業の足場の移動

頑丈そうで、安心して作業ができそうです。特に車輪の回転がスムーズで移動も楽々です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする