車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)230取付座(mm)112×112取付ピッチ(mm)112×112取付高(mm)190材質(車輪)ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)35金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)112×112車輪No.429S-N150旋回半径(mm)115ストッパーなし取付高H(mm)190偏芯E(mm)39車輪径D(Φmm)150取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)キャスタータイププレート式自在車キャスター