曜日別特売
540SA-BAU50 低床重荷重用540SA・自在車(アルミホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター 37973564

低床重荷重用540SA・自在車(アルミホイール・ウレタン車・B入)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)50
取付高(mm)83
内容量1個注文コード37973564品番540SA-BAU50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)200ねじ径M20×2.5軸長(mm)40取付高(mm)83材質(車輪)アルミホイール熱硬化性ウレタン巻車輪複列ボールベアリング入トラスコ品番309-2771形状自在車荷重種別重荷重質量(g)902車輪幅(mm)40金具仕上黒亜鉛メッキ六角対辺(mm)29車輪No.542S-BAU50旋回半径(mm)48ストッパーなし偏芯E(mm)20キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37973564
2021-10-13
用途: 米乾燥機の移動用として使用
農・林・水産業

低重心でここまでの荷重に耐えられる商品は、ないと思います。3年以上たちましたが経年変化もなくスムーズ作動です価格は、少し高い感じですが、価格以上の商品ではないかと思っています。

対象商品 : 37973564
2018-04-07
用途: ナガサキの2tエアージャッキに使用
池田鉄工所製造業

取付穴がもともとΦ16だったのでΦ20に明け直して使っています。
動きが良すぎてビックリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする