ハンマーキャスター
車輪(ナイロン(B入)車輪) 542S-NRB
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
50
65
75
50
車輪幅(mm)
43
40
38
43
穴径d(Φmm)
10
10.2
10
材質(車輪)
ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
ナイロン(複列ボールベアリング入)
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37973625
品番
542S0S-NRB50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
穴径d(Φmm)
10
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)
43
適合品番
540S0S、540S0H
ボス幅H(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応