ハンマーキャスター
低床重荷重用545HA・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体(B入)車輪)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
65
65
75
取付高(mm)
94
94
104
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37973661
品番
545HA-MCB65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
250
ねじ径
M20×2.5
軸長(mm)
40
取付高(mm)
94
材質(車輪)
MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
荷重種別
重荷重
車輪幅(mm)
41
金具仕上
黒亜鉛メッキ
車輪No.
542H-MCB65
旋回半径(mm)
83
ストッパー
回転ストッパー付
寸法V(mm)
81
偏芯E(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター