曜日別特売
545SA-BAU75 低床重荷重用545SA・自在車ストッパー付き(アルミホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター 37973713

低床重荷重用545SA・自在車ストッパー付き(アルミホイール・ウレタン車・B入)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)75
取付高(mm)104
内容量1個注文コード37973713品番545SA-BAU75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)200ねじ径M20×2.5軸長(mm)40取付高(mm)104材質(車輪)アルミホイール熱硬化性ウレタン巻車輪複列ボールベアリング入トラスコ品番309-2909形状自在車S荷重種別重荷重質量(kg)1車輪幅(mm)40金具仕上黒亜鉛メッキ六角対辺(mm)29車輪No.542S-BAU75旋回半径(mm)88ストッパー回転ストッパー付寸法V(mm)86偏芯E(mm)23キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする