559P-N50 車輪(ナイロン一体車輪)559P-N2 ハンマーキャスター 37973731

車輪(ナイロン一体車輪)559P-N2

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)50
内容量1個注文コード37973731品番559P-N50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロン一体車輪車輪幅(mm)21ボス幅H(mm)24穴径d(Φmm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※550タイプに使用の場合は双輪となります。(スリーブ入りです。穴径8.1)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする