曜日別特売

560SR・低床式超重荷重用キャスター固定車(ナイロン(B入)車)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
車輪径(Φmm)65
取付高(mm)95
内容量1個注文コード37973756品番560SR-NRB65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても荷重による歪みはありません。
車軸部にはラジアルベアリングを使用することにより、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。
自在車560Sと併用できます。

車輪径(Φmm)65許容荷重(daN)600取付座(mm)100×106取付ピッチ(mm)78×78取付高(mm)95型式560SR固定車車輪幅(mm)45金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×106車輪No.562S-NRB65車輪ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイプ低床式・超重荷重用プレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
注意
※走行スピード2km/h以下でご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする