曜日別特売
615SA-WR100 ネジ込み式 615SA・自在車トータルロック付(鉄板ホイール・巾広ゴム巻車輪) ハンマーキャスター 37973941

ネジ込み式 615SA・自在車トータルロック付(鉄板ホイール・巾広ゴム巻車輪)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード37973941品番615SA-WR100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)120ねじ径M20×2.5軸長(mm)40取付高(mm)138材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)34金具仕上ユニクロメッキ車輪No.425S-WR100旋回半径(mm)86ストッパートータルロック付偏芯E(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする