差込み式 615SK・自在車トータルロック付(ナイロンホイール・ゴム巻(B入)車輪)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード37973984品番615SK-CHR150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)160軸径×軸長(mm)28×65取付高(mm)189材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入車輪幅(mm)40金具仕上ユニクロメッキ車輪No.434S-CHR150旋回半径(mm)118ストッパートータルロック付軸長L(mm)65偏芯E(mm)41軸径T(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする