曜日別特売

615S・自在車トータルロック付(鉄板ホイール・ウレタン巻(B入)車輪

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
車輪径(Φmm)150
許容荷重(daN)160
取付高(mm)190
車輪幅(mm)40
内容量1個注文コード37974185品番615S-URB150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)160取付座(mm)102×102取付ピッチ(mm)102×102取付高(mm)190材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)40金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)102×102車輪No.423S-URB150旋回半径(mm)118ストッパートータルロック付偏芯E(mm)41取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80)キャスタータイププレート式自在車キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする