ハンマーキャスター
915EK・自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)トータルロック付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
125
75
100
125
許容荷重(daN)
50
60
50
取付高(mm)
163
110
135
163
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37974614
品番
915EK-FR125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
50
軸径×軸長(mm)
22×40
取付高(mm)
163
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)
27
取付方式
差込ボスタイプ
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
434E-FR125
旋回半径(mm)
125
ストッパー
トータルロック付
寸法V(mm)
125
偏心E(mm)
42
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
42
軸径T(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード