ハンマーキャスター
916EK・自在車トータルロック付(ナイロンホイールゴム巻(B入)車輪)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
75
100
75
許容荷重(daN)
60
50
60
取付高(mm)
110
135
110
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37974684
品番
916EK-FR75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
60
軸径×軸長(mm)
22×40
取付高(mm)
110
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)
27
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
434S-FR75
旋回半径(mm)
82
ストッパー
トータルロック付
偏芯E(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター