曜日別特売
SOP-FF 5K 溶接フランジ 5K 村部フランヂ 37980505

 

SOP-FF 5K 溶接フランジ 5K 村部フランヂ 37980505
SOP-FF 5K 溶接フランジ 5K 村部フランヂ 37980505

溶接フランジ 5K

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)32
呼び径(B)1-1/4
内容量1枚注文コード37980505品番SOP-FF 5K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

JIS B 2220・JIS B 2238準拠

呼び径(A)32呼び径(B)1-1/4ボルト穴径(Φmm)15ボルト穴数4材質SS400形状フランジ種類溶接継手呼び径32A(1 1/4B)規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠取付ボルトの呼びM12寸法D(Φmm)115厚さt(mm)12ボルト数4JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠寸法C(Φmm)90寸法h(Φmm)15呼び圧力5K寸法d0(mm)43.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37980469
2023-10-04
用途: 重機アタッチメントの構成部品
農・林・水産業

ギアモーター駆動のクランク板製作材料として使用。
厚みもあってしっかりしているので、思った通りのものが出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 37980618
2020-12-24
用途: 配管溶接するとき

品物はきれいで加工精度もいいし、梱包もしっかりしていてとても良かったです。

対象商品 : 37980505
2020-05-07
用途: エンジンのマフラー取り付け部
製造業

予備寸法の34 パイプ外径寸法と思い購入致しましたが、合わない為25を購入しぴつたりでした。配管はしばらくでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする