BL-FF 10K 溶接ブラインドフランジ 10K 村部フランヂ 37980794

 

BL-FF 10K 溶接ブラインドフランジ 10K 村部フランヂ 37980794
BL-FF 10K 溶接ブラインドフランジ 10K 村部フランヂ 37980794
BL-FF 10K 溶接ブラインドフランジ 10K 村部フランヂ 37980794

溶接ブラインドフランジ 10K

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)150
呼び径(B)6
内容量1枚注文コード37980794品番BL-FF 10K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

JIS B 2220・JIS B 2238準拠

呼び径(A)150呼び径(B)6ボルト穴径(Φmm)23ボルト穴数8材質SS400形状フランジ種類溶接継手呼び径150A(6B)規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠取付ボルトの呼びM20寸法D(Φmm)280厚さt(mm)22ボルト数8JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠寸法C(Φmm)240寸法h(Φmm)23呼び圧力10K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37980645
2019-09-12
用途: ベアリング脱着作業にて

小型旋盤の主軸ベアリング交換にて、ベアリング外しの際にはプーラの足場として、ベアリング圧入に際には面押し板として使いました。
溶接フランジとしての本来の使い方ではありませんが、とても役に立ちました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする