曜日別特売
BL-FF 5K 溶接ブラインドフランジ 5K 村部フランヂ 37980907

BL-FF 5K 溶接ブラインドフランジ 5K 村部フランヂ 37980907
BL-FF 5K 溶接ブラインドフランジ 5K 村部フランヂ 37980907

溶接ブラインドフランジ 5K

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)50
呼び径(B)2
内容量1枚注文コード37980907品番BL-FF 5K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

JIS B 2220・JIS B 2238準拠

呼び径(A)50呼び径(B)2ボルト穴径(Φmm)15ボルト穴数4材質SS400形状フランジ種類溶接継手呼び径50A(2B)規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠取付ボルトの呼びM12寸法D(Φmm)130厚さt(mm)14ボルト数4JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠寸法C(Φmm)105寸法h(Φmm)15呼び圧力5K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする