村部フランヂ
溶接ブラインドフランジ 5K
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(A)
80
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
呼び径(B)
3
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
8
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37980934
品番
BL-FF 5K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
4
材質
SS400
形状
フランジ
種類
溶接継手
呼び径
80A(3B)
規格
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
取付ボルトの呼び
M16
寸法D(Φmm)
180
厚さt(mm)
14
ボルト数
4
JIS規格
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
寸法C(Φmm)
145
寸法h(Φmm)
19
呼び圧力
5K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材