用途池の清掃・排水・循環、庭園・植木・庭・花壇への散水、農業用水の給水、農作業の散水、庭園・道路への打水、ハウス栽培の循環・散水、地下ガレージの排水、機械室・地下室のピット排水、雨水・湧水・溜まり水の排水、風呂の清掃、受水槽の清掃、プールタンクの排水、洗車、農機具の洗浄、畜舎の洗浄、非常排水、浄化槽の放流、設備排水吐出口径(Φmm)40出力(kW)0.25電圧(V)単相100周波数(Hz)60吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.03/10.0 0.18/2.0仕様非自動形タイプ非自動形取扱液多少の異物を含む液(pH5~9) 液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・15 繊維の長さ・50質量(kg)7.3寸法H(mm)346寸法L1(mm)100寸法A(mm)210寸法F(mm)62寸法D(mm)72寸法E(mm)100寸法B(mm)144寸法C(mm)138寸法L2(mm)303回転速度(min-1[r.p.m])3600相数単相異物通過径(Φmm)15異物通過長(mm)50寸法DE(mm)96寸法DARc1 1/2運転可能最低水位(mm)100