曜日別特売
HC-30 3WAYインバーター(DC12V用) Meltec(大自工業) 37993821

HC-30 3WAYインバーター(DC12V用) Meltec(大自工業) 37993821
HC-30 3WAYインバーター(DC12V用) Meltec(大自工業) 37993821

3WAYインバーター(DC12V用)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード37993821品番HC-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

インバーターは車内のコンセント!車内で家電を楽しもう!

用途
12V車専用インバーター
携帯電話、デジタルカメラ、デジタルプレーヤー
種別3WAYインバーター質量(g)約240出力電圧(V)AC100(USB/DC5)入力電圧(V)DC12定格出力(W)30口数USB×1口、DC12V×1口、AC100V×1口出力周波数(Hz)55出力波形矩形波変換効率(%)80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×91×50連続出力電力(W)最大35(2分)出力電流(mA)(USB)500ヒューズ7.5Aブレードミニ瞬間出力(W)最大60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37993846
2013-12-22
用途: 車で携帯を充電したりするとき

コンセント、USB、シガー共に使用できます。i-PhoneもUSBさせば充電できます。かなりすぐれものですが、使用時のブーンってファンの音は気になるレベルかもしれません。

1が参考にしています
対象商品 : 37993846
2014-03-10
用途: ドライブ

3WAYは満足。ただ作動音がうるさい。静かな車にはお勧めできない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
2023-03-09

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする