用途12V車専用インバーター
携帯電話、デジタルカメラ、デジタルプレーヤー、ノートパソコン、ビデオカメラ
種別3WAYインバーター質量(g)約240出力電圧(V)AC100(USB/DC5)入力電圧(V)DC12定格出力(W)60口数USB×1口、DC12V×1口、AC100V×1口出力周波数(Hz)55出力波形矩形波変換効率(%)80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×91×50連続出力電力(W)最大75(2分)出力電流(mA)(USB)500ヒューズ10Aブレードミニ瞬間出力(W)最大80