EC28JHW エントランスキャップ 日動電工 37994433

EC28JHW エントランスキャップ 日動電工 37994433
EC28JHW エントランスキャップ 日動電工 37994433

エントランスキャップ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
アイボリー
呼び3つ穴28
内容量1個注文コード37994433品番EC28JHW
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779
アイボリー呼び径28穴数3付属品なべタッピン(SUS)4.0×16 2本トラスコ品番443-6890性能高耐候性・耐衝撃性材質高耐候性・耐衝撃性硬質塩化ビニル寸法H(mm)72呼び3つ穴28寸法B(mm)78寸法W(mm)80寸法d(Φmm)15JIS規格JIS C 8432
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37994415
2021-03-02
用途: バーコードシールが剥がれない。
電気・ガス・熱供給・水道業

バーコードシールがベタベタで剥がれません。
強粘着の紙のシールののりが残ってしまい汚らしくなります。
本体は通常のエントランスキャップとして問題ありません。
未来工業製の同等品とさほど変わりないと思います。今回の施行ではVE管は未来工業製を使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする