EC54JHW エントランスキャップ 日動電工 37994467

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EC54JHW エントランスキャップ 日動電工 37994467
EC54JHW エントランスキャップ 日動電工 37994467

エントランスキャップ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
アイボリー
呼び3つ穴54
内容量1個注文コード37994467品番EC54JHW
参考基準価格(税別)¥4,430販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
アイボリー呼び径54穴数3付属品なべタッピン(SUS)4.0×16 4本性能高耐候性・耐衝撃性材質高耐候性・耐衝撃性硬質塩化ビニル寸法H(mm)93呼び3つ穴54寸法B(mm)80寸法W(mm)175寸法d(Φmm)30JIS規格JIS C 8432
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37994415
2021-03-02
用途: バーコードシールが剥がれない。
電気・ガス・熱供給・水道業

バーコードシールがベタベタで剥がれません。
強粘着の紙のシールののりが残ってしまい汚らしくなります。
本体は通常のエントランスキャップとして問題ありません。
未来工業製の同等品とさほど変わりないと思います。今回の施行ではVE管は未来工業製を使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする