IB22GHW ブッシング 日動電工 37994485

IB22GHW ブッシング 日動電工 37994485
IB22GHW ブッシング 日動電工 37994485

ブッシング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
グレー
寸法d(Φmm)22
内容量1個注文コード37994485品番IB22GHW
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥94
販売価格(税別)
85
材質高耐候性・耐衝撃性硬質塩化ビニルグレー寸法L(mm)50寸法d(Φmm)22寸法R(mm)35JIS規格JIS C 8432
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする