※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日動電工
ブッシング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ダークブルー
アイボリー
グレー
ダークブルー
寸法d(Φmm)
40
18
22
28
35
40
51
67
77
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37994591
品番
HIIB42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥590
材質
耐衝撃性硬質塩化ビニル
色
ダークブルー
寸法L(mm)
75
寸法d(Φmm)
40
寸法R(mm)
55
JIS規格
JIS C 8432
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37994591
HIIB42
18627578
IB42DHW
ブッシング
日動電工
1個
¥
459
税込
¥
505
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です