HIIB70 ブッシング 日動電工 37994616

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HIIB70 ブッシング 日動電工 37994616
HIIB70 ブッシング 日動電工 37994616

ブッシング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ダークブルー
寸法d(Φmm)67
内容量1個注文コード37994616品番HIIB70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,600
材質耐衝撃性硬質塩化ビニルダークブルー寸法L(mm)97寸法d(Φmm)67寸法R(mm)69JIS規格JIS C 8432

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37994616HIIB7018627596IB70DHW画像準備中ブッシング日動電工1個
869
税込956
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする