R283JHW 露出用丸型ボックス 日動電工 37995307

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R283JHW 露出用丸型ボックス 日動電工 37995307
R283JHW 露出用丸型ボックス 日動電工 37995307

露出用丸型ボックス

(11件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個材質耐衝撃性塩化ビニル寸法D(Φmm)100注文コード37995307品番R283JHW
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
材質耐衝撃性塩化ビニル付属品なべM4×10(4本)種別ねじ式アイボリータイプ3方呼び径28寸法H(mm)47寸法D(Φmm)100寸法l(mm)40JIS規格JIS C 8435
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37995221
2023-12-29
用途: 既存配線途中の分岐に
自動車・二輪車・自転車関連業

既存の配線途中で分岐するために3方タイプを使いました。
既存のVE16に挟み、ほかの商品に付属の変換スリーブを利用して分岐をVE14にして無事に工事完了しました。
最初は角形も検討しましたが、狭い場所のためコンパクトな丸形にして正解でした。
なおフタのネジは写真の通り1本だけですが、フタ自体は回転でロックする構造で、このロックした状態を維持するための回り止めとしてネジが存在しています。よって、ネジはフタが回転しない程度に締まっていれば大丈夫です。(逆に言えば「フタを締めつける」ことはできません)
ネジ1本でフタが着脱できるのは便利でいいですね。

対象商品 : 37995221
2019-12-09
用途: 階段の電気配線のジャンクションにつかいました。
飲食業

大きさも深さもちょうど良いです。作業するにはちょっと、窮屈ですが、見た目がそんなに大きくないので目立たなくて良いです。
斜めに使ってみました。なかなか良い感じです。。

対象商品 : 37995106
2016-10-06
用途: VEパイプのジョイント中継
山内 電工

メーカー品ですので 安心して使用できます。 リピーターです。

対象商品 : 37995106
2016-10-27
用途: リフォーム工事

昔ながらの商品ですよね
もう少しオシャレになればいいのですが
使用目的に問題ありません。

対象商品 : 37995106
2015-03-29
用途: 配線接続

低価格で目的が達せられます。

対象商品 : 37995106
2015-06-25
用途: 壁から線を出す時につかいました。
株式会社佐藤工業

商品に問題はないのですが、商品に貼ってあるバーコードのシールに問題があります。
正面の見えるところの蓋に貼ってあったり、側面に貼ってあったりで、
ベタベタで剥がすのがとても大変で困ります。
中には裏に貼ってあるのがあるのですが、全ての商品の後ろに貼ってもらいたいです。

4が参考にしています
対象商品 : 37995106
2014-08-15
用途: 通信線の配管に

以前から使っているので品質には問題なしです。価格が安いときに買えたので満足です。

対象商品 : 37995106
2013-12-12
用途: 防犯カメラ配線工事
セフティ・システム

価格の割には品質の良い商品です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする