- PPバンド 手締め・ストッパー用 モノタロウ 38019746

 

- PPバンド 手締め・ストッパー用 モノタロウ 38019746
- PPバンド 手締め・ストッパー用 モノタロウ 38019746
モノタロウ

PPバンド 手締め・ストッパー用

(207件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1箱(5巻)
内容量1箱(5巻)注文コード38019746品番-
販売価格(税込)¥12,078定期注文特価(税込)¥10,228
販売価格(税別)
10,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
9,298(税別)

国内有名メーカーの司化成工業とのコラボ商品になります。
安定した品質のPPバンドです。

用途手締め、ストッパー用種別ストッパー用PPバンド幅(mm)約15厚さ(mm)約0.5長さ(m)1000材質ポリプロピレン100%内径(Φmm)150伸度(%)25以下引張強度(N)980以上RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)化学物質安全性参考資料:
注意
※製造上、バンド幅に関しては+0.5~-0.5の範囲で前後致します。予めご了承願います。
※ご使用の際は、厚手の手袋等をはめて作業してください。手を切りケガをする恐れがあります。
※車輛積載時の荷締め用には使用しないでください。
※高温多湿な場所での保管はしないでください。劣化する恐れがあります。
※本商品は手締め用ですが、ディスペンサーは機械用をお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:207
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: グレーチングの結束
建設業・工事業

重たいグレーチングを複数枚束ねる時、従来のテープでは、持ち運びや車上での振動で破れるので、今回、PPバンド + ストッパーで結束運搬したら、緩まず運搬できた。

対象商品 : 40427913
2026-01-06
用途: 大型ダンボール箱の梱包
三栄縫製製造業

某有名メーカーのPPバンドと遜色がなく使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 40427913
2026-01-28
用途: 製材後の製品の梱包用に使っています
株式会社大谷木材

とても使いやすく、持ちも良く日焼けにも強い感じがします
10年以上のリピート品です。

2026-02-09
用途: 自動車部品
有限会社岡村サービス業

値段が安くて良かったのですが以前のと比較をすると
曲げる時にカタサがあり曲げにくいです。

2026-01-08
用途: 梱包
個人のお客様

商品安く購入出来て助かりました。商品は安定して良いものだと思います。

2025-12-18
用途: 自社商品の梱包発送用
有限会社吾嬬製作所

リピートで使用しており、価格・品質共に満足しております。

対象商品 : 40427904
2025-08-27
用途: 梱包作業

しっかりしなやかで丈夫だが曲がりもよく、
梱包しやすい。

2025-07-11
用途: 小さめでよい
卸売・小売業

手締め用は社内で女性が使用するので軽めで助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする