KF-3550ABR 化粧棚付化粧鏡(防錆・上部アーチ形) INAX(LIXIL) 38021487

化粧棚付化粧鏡(防錆・上部アーチ形)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード38021487品番KF-3550ABR
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
寸法(mm)350×110×503(鏡350×5×500)形状長方形寸法(縦×横×厚さ)(mm)503×350×110材質(棚受け部、化粧棚)アルミ(表面:塗装)材質(固定金具)ステンレス材質(化粧カバー)ABS樹脂(表面:Ni-Crメッキ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38021487
2016-01-27
用途: 風呂の鏡
農・林・水産業

鏡の上がアーチになっただけでグレードが上がりました。
凄く気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする