曜日別特売
KF-3010AS スリムミラー(防錆) INAX(LIXIL) 38021532

スリムミラー(防錆)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)284×10×1002(鏡284×5×1000)
284×10×1002(鏡284×5×1000)
360×10×1000(鏡360×5×997)
内容量1個注文コード38021532品番KF-3010AS
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
寸法(mm)284×10×1002(鏡284×5×1000)形状長方形質量(kg)5寸法(縦×横×厚さ)(mm)1002×284×10材質(固定金具)アルミ
注意
※横向きに取付けないでください。鏡が落下しケガなどの恐れがあります。
※アルミ製金具を使用のため、屋外や浴室など、水がかかったり、湿気の多い場所には設置しないでください。
※アルカリ性洗剤を使用しての清掃はしないでください。固定金具が腐食し、鏡が落下する恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38021505
2020-06-09
用途: 浴室の鏡の取り換えに使用
サービス業

一戸建てで20年経過し、浴室の鏡が汚くなり、
裏面も一部剥げてきたので、取り換え。
大きさは、今までのものと若干違ったが、きれいに
取り付けられた。
素人でも簡単に施工できた。

2が参考にしています
対象商品 : 38021505
2016-05-03
用途: 築20年マンション浴室内鏡の交換
不動産業

特にプロというわけではないが作業に自信があったのでチャレンジした。作業で一番手間がかかったのは古い鏡を割らずに壁から剥がすことで、取付は簡単であった。鏡裏には両面テープがすでに貼り付けられており、支持金具も昔のような4点支持でなく長尺物だったので水平器で下側の金具を水平に取付てしまえばあとは乗せるだけだった。

1が参考にしています
対象商品 : 38021505
2016-06-15
用途: 浴室
サービス業

蒸気で曇らない

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする