KF-5070AC 化粧鏡(防錆・楕円形・500×700) INAX(LIXIL) 38021821

化粧鏡(防錆・楕円形・500×700)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード38021821品番KF-5070AC
参考基準価格(税別)¥36,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
寸法(mm)500×15×700(鏡500×5×700)形状長方形寸法(縦×横×厚さ)(mm)700×500×15材質(固定金具)ステンレス材質(化粧カバー)ABS樹脂(表面:Ni-Crメッキ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする