曜日別特売

ミラーキャビネット(三面鏡・コンセント付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード38021864品番TSF-D124PR/KJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥110,300
寸法(mm)750×138×650仕様三面鏡、コンセント1個付材質本体、扉:木質材料(表面材:ウレタン化粧板)、棚:木質材料(表面材:メラミン化粧板)ダークウッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする