INAX(LIXIL)
AYボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(2個)
適合
手洗器、洗面器用
注文コード
38022862
品番
AY-55DN
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
適合・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ワッシャー付六角頭ボルト
適合
手洗器、洗面器用
サイズ
6×64
ドリル径
11
ドリル径(Φmm)
11