XS25-55N 耐久ネオロック ムラテックKDS 38023205

XS25-55N 耐久ネオロック ムラテックKDS 38023205
XS25-55N 耐久ネオロック ムラテックKDS 38023205
XS25-55N 耐久ネオロック ムラテックKDS 38023205

耐久ネオロック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25目盛JIS1級 メートル、両面メートル注文コード38023205品番XS25-55N
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

特殊樹脂製コーティング『デュラコート』を採用
今までの10倍以上目盛が長持ち
テープ引出し頻度の多い方に最適
読み取り間違いの少ないミリ数字目盛
455mmピッチスタッドマーク付

テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5材質(テープ)スチール(デュラコート)仕様0点補正移動爪、ショックアブソーバー付、ヨンゴーゴーピッチ表示、デュラコートテープトラスコ品番135-2261ホワイト質量(g)288目盛JIS1級 メートル、両面メートル材質(ケース)ABS樹脂JIS規格1級水平保持(m)2.4材質(バネ)スチール爪部移動爪RoHS指令(10物質対応)対応目盛種別両面
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28653556
2023-04-03
用途: 建築業
辰岡住建株式会社

最高のコスパだと思います
現在も同じものを使っておりますが10年以上長持ちです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする