LB-5BS 鋭黒片刃 ムラテックKDS 38023397

 

LB-5BS 鋭黒片刃 ムラテックKDS 38023397
LB-5BS 鋭黒片刃 ムラテックKDS 38023397
LB-5BS 鋭黒片刃 ムラテックKDS 38023397
LB-5BS 鋭黒片刃 ムラテックKDS 38023397
LB-5BS 鋭黒片刃 ムラテックKDS 38023397
LB-5BS 鋭黒片刃 ムラテックKDS 38023397

鋭黒片刃

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(5枚)注文コード38023397品番LB-5BS
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309
サイズ質量(g)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38023397
2023-06-26
用途: キューのタップのメンテナンス用
ビリヤード喜楽サービス業

黒刃は切れ味が段違いで、片刃なので側面にそって出っ張りを切るのに便利です。
両刃だと角度を付けると側面に食い込んで行くので。

1が参考にしています
対象商品 : 38023397
2022-06-21
用途: 野菜類のカット
有限会社田中エンジニアリング

カッターを上下に交差させ使用するカッターを探しておりました。
両刃だと刃の部分に根が逃げて思うようにできませんでした。
片刃ですとその欠点をカバーすることが出来ました。刃がついていない面の刃の折る線が強く出ていて引っかかることがありますが、片刃のだけに仕方がないのかなと思っております。
有難うございました。

対象商品 : 38023397
2020-08-17
用途: 紙の断裁
教育・研究機関

普通のカッターは両刃なので、厚い本をカットしようとすると、どうしても最後まできれいに断裁できませんが、この刃ならいけます。なかなか他では扱ってないので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 38023397
2020-09-24
用途: SK-11 ハンディカッターII 用替刃として

台の平面と刃面が完全に密着するため、すこぶる作業性が良くなる上、仕上がり具合も向上します。
左手用の片刃のラインナップもあれば最高です。
(タジマ社の硬質面取りカンナ(TMK-V45)など、刃のセット方向が変えられない商品の場合、右手用の片刃が使えないためです)

対象商品 : 38023397
2019-10-17
用途: 模型用ヒノキ材のカット
その他業種

片刃のため、刃先が鋭く切れ味は最高です。
黒場処理もしていて錆に強いです。
厚さも0.5mmと厚いため、力を入れて
カットしても安心です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする