曜日別特売
SC-C38STH ステンレススクレーパーC38STH ムラテックKDS 38023564

SC-C38STH ステンレススクレーパーC38STH ムラテックKDS 38023564
SC-C38STH ステンレススクレーパーC38STH ムラテックKDS 38023564

ステンレススクレーパーC38STH

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード38023564品番SC-C38STH
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

タフに使えるステンレスブレードです。ハードに使える極厚ブレードです。ハンマーで叩ける鋼製グリップエンドです。握りやすく滑りにくいエラストマーグリップです。

用途
削る、剥がす用途に。
刃幅(mm)38全長(mm)220トラスコ品番102-6090材質/仕上刃:ステンレス(SUS420相当)質量(g)132刃長(mm)97刃厚(mm)1.8材質(刃)ステンレス(SUS420相当)
注意
※磁気を帯びます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする