LF-12F(300)-13 自在水栓(泡沫式) INAX(LIXIL) 38023571

LF-12F(300)-13 自在水栓(泡沫式) INAX(LIXIL) 38023571
LF-12F(300)-13 自在水栓(泡沫式) INAX(LIXIL) 38023571

自在水栓(泡沫式)

(2件のレビュー)
取扱い終了
呼び径(mm)13
吐水口長さ(mm)
内容量1個注文コード38023571品番LF-12F(300)-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,400
呼び径(mm)13ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地パイプ長(mm)300グリーン購入法適合パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38023571LF-12F(300)-1319387497LF-12F(300)-13-ULF-12F(300)-13 自在水栓(泡沫式) INAX(LIXIL) 19387497自在水栓(泡沫式)INAX(LIXIL)1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ後継品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38023535
2019-05-07
用途: 修理
建設業・工事業

全く問題ありません。発注翌日に到着したので助かりました。

対象商品 : 38023553
2014-01-20
用途: キッチンの水道

今回注文したものは、少し長いので、次回はもう少し短い物を注文します。安いので安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする