ATL-25RGRSA オートラインレーザー25RG受光器三脚付 ムラテックKDS 38023668

 

ATL-25RGRSA オートラインレーザー25RG受光器三脚付 ムラテックKDS 38023668
ATL-25RGRSA オートラインレーザー25RG受光器三脚付 ムラテックKDS 38023668

オートラインレーザー25RG受光器三脚付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード38023668品番ATL-25RGRSA
参考基準価格(税別)¥84,000販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

盗難・火災補償付(購入日から1年間)

付属品収納ケース、レーザーゴーグル(GLG1)、ACアダプター、単3形アルカリ乾電池×4本(モニター用)、ゴムキャップ×3(滑りやすい現場や内装床材を傷つけるおそれがある場合にご使用ください)仕様傾斜アラーム:約±3°でレーザー光点滅質量(kg)約1.0(電池含む)電源単3アルカリ乾電池または充電池4本、ACアダプター本体寸法(mm)113×113×173光源可視光半導体レーザー自動補正範囲約±3°制動方式磁気制動方式防塵・防滴IP54ライン幅(mm)約2/5mレーザークラス2(JIS C 6802:2014)レーザー波長(nm)520(緑色)、地墨650(赤色)精度(mm/m)±1/10使用場所屋外対応作業範囲(m)屋内モード約10/屋外モード約25(受光器使用時)光出力(mW)1以下回転角度(°)本体:360、全周にわたって微調整可動作温度範囲(℃)-10~40連続点灯時間(時間)全点灯時:約6.5(乾電池使用時)レーザー光色たちライン、水平ライン、地墨点
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする