INAX(LIXIL)
湯屋カラン
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
呼び径(mm)
20
仕様
泡沫式
注文コード
38024077
品番
BF-11F-19
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
プッシュボタンを押している間のみ吐水します。
呼び径(mm)
20
仕様
泡沫式
使用地区
一般地
吐水口長さ(mm)
固定約89(壁から)
水栓タイプ
自閉水栓
注意
※全自動洗濯機に使用しないでください。漏水のため家財に損害を与える恐れがあります。
※逆止弁がない水栓はホースを接続しないでください。ホースを接続すると逆流する恐れがあります。