INAX(LIXIL)
シングルレバー混合水栓
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
38025206
品番
SF-HE435S(170)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,500
この商品は
仕様
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
適合場所
キッチン
吐水口長さ(mm)
170
呼び径(mm)
13
機能
泡沫、ソフトシングル、抗菌ハンドル