使用液低粘度流体(100mm2/sまでの低粘度油)最大吐出量(L/min)65全揚程(m)7.5最大揚程(m)7.5電源(V)-本体質量(kg)3.5付属品ホース・ボールコック・バンド適合モーター:0.3~0.6MPa 500NL/分 ホース内径8mm コンプレッサー連続5・断続3HP以上材質パイプ:PP インペラ:PVDF シャフト:C-276 バルブ:PVC その他部品:PP メタル:PTFE ホース:PVCモーターエアーモーター駆動方式エアーモーター吐出ホース長(m)1.3アズワン品番64-9479-61