曜日別特売
BT30-C32-90G 高速回転用ミーリングチャック 日研工作所 38030334

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT30-C32-90G 高速回転用ミーリングチャック 日研工作所 38030334
BT30-C32-90G 高速回転用ミーリングチャック 日研工作所 38030334

高速回転用ミーリングチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シャンクBT30
テーパーNo.30
チャック内径D(Φmm)32
寸法L(mm)90
内容量1個注文コード38030334品番BT30-C32-90G
参考基準価格(税別)¥51,200販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

高圧センタスルー対応(MAX.7MPa)

寸法C1(Φmm)62チャック内径D(Φmm)32寸法L(mm)90寸法l1(mm)67寸法l2(mm)68シャンクBT30テーパーNo.30質量(kg)1.4最高回転数(min-1[r.p.m])10000適合コレットCCK32、CCNK32、KM32、NK32
注意
※締付用GHハンドルは付属していません。
※すべて直付センタスルー対応です。挿入刃物のシャンクがl1寸法より短い場合、直付ストッパーかCCK、CCNKコレットをご使用下さい。
※高速回転で使用される場合、挿入刃物のシャンク径はh6のものを推奨します。
※ツール首下径制限により使用出来ない機械があります。ご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする