※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
高速回転用ミーリングチャック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
シャンク
BT40
BT30
BT40
BT50
テーパーNo.
40
30
40
50
チャック内径D(Φmm)
25
16
20
25
32
12
寸法L(mm)
70
57
67
75
82
90
100
65
63
71
70
105
85
135
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38030413
品番
BT40-C25-70G
参考基準価格(税別)
¥49,750
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
高圧センタスルー対応(MAX.7MPa)
寸法C1(Φmm)
55
チャック内径D(Φmm)
25
寸法L(mm)
70
寸法l1(mm)
60
寸法l2(mm)
80
シャンク
BT40
テーパーNo.
40
質量(kg)
1.6
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
適合コレット
CCK25、CCNK25、KM25、NK25
注意
※締付用GHハンドルは付属していません。
※すべて直付センタスルー対応です。挿入刃物のシャンクがl1寸法より短い場合、直付ストッパーかCCK、CCNKコレットをご使用下さい。
※高速回転で使用される場合、挿入刃物のシャンク径はh6のものを推奨します。