曜日別特売
RB-012 ファッション大型うしろバスケット OGK技研 38033563

ファッション大型うしろバスケット

(6件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
ガンメタ
内容量1個注文コード38033563品番RB-012
参考基準価格(税別)¥3,920販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

内側は角がとってあり、荷物に優しい設計です。
たくさんの荷物を載せることが出来る大型タイプで、電動アシスト車に最適です。
350ml缶飲料1ケース(24缶)が運べる大きさです。
斜め格子状のオシャレなデザインを採用しています。

材質樹脂付属品取付金具寸法(mm)330×250×470ガンメタ適合車種うしろキャリア付き軽快車・婦人車アズワン品番64-9592-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38033572
2026-02-13
用途: 荷物を積む
株式会社 鈴木梱包運輸・通信業

斜めにデザインされてる分 強度があると思う オシャレ感もある

対象商品 : 38033572
2019-08-26
用途: 買い物エコバック
その他業種

思っていた以上に大きかったので 助かります
今までは、スチール製だったので
倒れたりすると 歪んでましたが
その心配も無いようです。

対象商品 : 38033545
2015-10-19
用途: 買い物用
個人のお客様

大きなバスケットで買い物に便利です。
取り付け方法も簡単でした。

1が参考にしています
対象商品 : 38033545
2015-05-08
用途: 自転車整備

荷物容量が大きくて良かったです。

対象商品 : 38033554
2013-02-03
用途: 自転車の荷台に着けました。

全体としての製品はよく出来ています。しかし後部に貼ってある反射材のテープが剥がれそうな状態でした。

対象商品 : 38033554
2022-09-15
用途: 大きな荷物を載せる時に便利
建設業・工事業

これまで購入している犬のペットシーツが自転車の後ろのカゴより微妙に大きく、斜めに入るのでもう少し大きいカゴが欲しいと思い購入しました。試しに載せてみるとピッタリ入りました。「もう少し大きいカゴが無いかな?」と不便に感じている方はこちらを検討されてはいかがかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする