曜日別特売

リングブロー VFZ 三相標準形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
最大静圧(kPa)50Hz:14.7 60Hz:19.6
内容量1台注文コード38033712品番VFZ501A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥107,000

RoHS指令標準対応。
吸込全閉締切り運転対応形。(50・60タイプ)
ブロワ部オイルシールレス構造採用。(40~60タイプ)
国際レベルの保護等級IP54。(モータ部)

吸入/吐出口径(mm)50、R11/2電圧(V)三相200/200・220最大吐出空気量(m3/min)50Hz:3.4 60Hz:4最大静圧(kPa)50Hz:14.7 60Hz:19.6タイプ標準形吐出特性最大出力(kW)50Hz:1.3 60Hz:1.9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38033712VFZ501A08062135VFZ501AVFZ501A リングブロー VFZ テラル 08062135リングブロー VFZテラル1台
159,800
税込175,780
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする